Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
Artikel-Nr.:
     1817-216759
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     14L-PRIVACY-SCREEN
EAN/GTIN:
     0065030899246
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Verhindern Sie visuelles Belauschen, indem Sie den Blickwinkel Ihres Bildschirms einschränken.Dieser Laptop Sichtschutzfilter ist universell entworfen und kompatibel mit 14 Zoll Notebooks mit einem Seitenverhältnis von 16:9.Verhindern Sie visuelles BelauschenDieser Sichtschutzfilter ist eine praktische und kostengünstige Lösung, um Ihre vertraulichen Daten vor unerwünschten Blicken zu schützen. Der Blickschutz verdunkelt den Bildschirm Ihres Notebooks von den Seiten und bietet gleichzeitig einen klaren Blickwinkel von +/-30 Grad, was einen sichtbaren Gesamtbereich von 60 Grad ergibt.Umkehrbarer FilterDer Sichtschutz ist beidseitig verwendbar, mit einer matten, blendfreien Seite für Umgebungen, die zu Blendeffekten neigen, und einer hochglänzenden Seite, die dazu beiträgt, die Lebendigkeit der Farben zu erhalten. Die matte Seite bietet externen Bildschirmschutz mit einer Beschichtung, die Fingerabdrücke abweist.Problemlose InstallationDas universelle Design stört nicht die oben angebrachten Webcams, Sensoren oder beim Zuklappen des Deckels. Der Sichtschutz kann auf zwei verschiedene Arten installiert werden. Befestigen Sie den Sichtschutz mit den transparenten und rückstandsfreien Klebestreifen an rahmenlosen Displays. Alternativ können Sie den Sichtschutz mit den Schiebebefestigungslaschen an Bildschirmen mit Frontrahmen anbringen. Letzteres wird empfohlen, wenn häufiges Umdrehen oder Entfernen erforderlich ist.Blaulicht ReduzierungReduzieren Sie die Belastung der Augen und verbessern Sie den Sehkomfort mit diesem Blickschutz, der blaues Licht reduziert. Er blockiert 40 % bis 51 % des blauen Lichts, das vom Bildschirm im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 480 nm ausgestrahlt wird. Digitale Augenbelastung kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, trockenen Augen,verschwommenem Sehen und Schlaf-Wach-Rhythmus störungen führen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
0.5 mm
Tiefe
175 mm
Gewicht
98 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
160 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Bildumfang HxW
175 x 310 mm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Reinigungstuch
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Blaulichtfilter
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,52*
€ 45,96*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 36,49*
€ 49,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 51,00*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,25*
€ 52,15*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 44,02*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.