Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 89158D Spardose Transparent Polymethylmethacrylat (PMMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 89158D Spardose Transparent Polymethylmethacrylat (PMMA)
Exacompta 89158D Spardose Transparent Polymethylmethacrylat (PMMA)
Exacompta 89158D Spardose Transparent Polymethylmethacrylat (PMMA)
Exacompta 89158D Spardose Transparent Polymethylmethacrylat (PMMA)
Exacompta 89158D Spardose Transparent Polymethylmethacrylat (PMMA)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109670005
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89158D
EAN/GTIN:
     9002493104358
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
Sparbüchse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Form
Schachtel (Form)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1310 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.