Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 2000 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 2000 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,1 kg
Bosch GWS 2000 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,1 kg
Bosch GWS 2000 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,1 kg
Bosch GWS 2000 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,1 kg
Bosch GWS 2000 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2000 W 5,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108796541
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 8F2 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Produkt-Highlights

Der Winkelschleifer GWS 2000 J Professional für 230-mm-Scheiben ist leicht und kompakt und bietet gleichzeitig Anwenderschutz dank Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Der 2.000-W-Motor mit seiner guten Abtragsleistung liefert gute Ergebnisse beim Schleifen und Trennen. Ein Standard-Zusatzhandgriff ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung und Anwendung

Der Winkelschleifer GWS 2000 J Professional ist ideal zum Trennen von Materialien wie Metall und Stein. Er ist kompatibel mit der Bosch Professional Absaughaube GDE 230 FC-S.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Ausgangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
216 - 244 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5100 g
Breite
310 mm
Höhe
470 mm
Tiefe
140 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
574 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Bohrung
22.2 mm
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
7.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
4.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.