Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SAT5210 2.5" 7000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology SAT5210 2.5" 7000 GB Serial ATA III
Synology SAT5210 2.5" 7000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108764515
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SAT5210-7000G
EAN/GTIN:
     4711174725199
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
3.3 W
Energieverbrauch (schreiben)
5.1 W
Energieverbrauch (idle)
1.8 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
NAS
Zufälliges Lesen (4KB)
97000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
530 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
500 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
11460
Zertifizierung
EAC BSMI VCCI RCM KC
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.203,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,86*
€ 1.552,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,00*
€ 1.542,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,41*
€ 1.499,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,49*
€ 1.467,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,92*
€ 1.432,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.