Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC05000001209JAC00 Widerstand 12 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay AC05000001209JAC00 Widerstand 12 Ohm
Vishay AC05000001209JAC00 Widerstand 12 Ohm
Vishay AC05000001209JAC00 Widerstand 12 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108415566
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000001209JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
12 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Durchmesser
7.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,299*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP05SJ0120AA9
ab € 0,0856*
Ähnlich
Multicomp
MP006058
ab € 0,0928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.