| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-107957845 Herst.-Nr.: 49552 EAN/GTIN: 0023942495529 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Energiequelle | USB | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Tiefe | 54.8 mm | | Höhe | 114 mm | | Gewicht | 115 g | | Kabellänge | 1 m | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Gerätemontagetyp | Saugnapf | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Ergonomie | Minimum Gerätweite | 60 mm | | Maximum Geräteweite | 90 mm | | LED-Anzeigen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, KFZ Kleingeräte Adapter, KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, auto handyhalterung, verbatim handyhalterung, Komponent |
| | |
| |