Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase AIX-19K1UKUSTB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase AIX-19K1UKUSTB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Schwarz
aixcase AIX-19K1UKUSTB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Schwarz
aixcase AIX-19K1UKUSTB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10790741
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UKUSTB-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Tastatur mit Trackball
Tastatur: US Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows-Funktionstasten, integrierter optischer Trackball 14mm mit zwei Maustasten,
2m Anschlusskabel, PS2- und USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
482 x 410 x 44 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
19"/ 1U
Eingebaut
Ja
Tiefe
410 mm
Höhe
44 mm
Breite
482 mm
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
550 x 460 x 130 mm
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trackball-Tastatur, industrie tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.