Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase AIX-19K1UKDETB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase AIX-19K1UKDETB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
aixcase AIX-19K1UKDETB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
aixcase AIX-19K1UKDETB-B Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10790739
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UKDETB-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Industrie-Tastatur
Tastatur: deutsches Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows-Funktionstasten, integrierter optischer Trackball 14mm mit zwei Maustasten, 2m Anschlusskabel, PS2- und USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
482 x 410 x 44 mm
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
550 x 460 x 130 mm
Eingebaut
Ja
Tiefe
410 mm
Höhe
44 mm
Breite
482 mm
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Material
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
HTPC
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
PS/2, USB
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.