Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN Schutzkontakt 90°/Kaltgerätebuchse CEE7/7-C13 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN Schutzkontakt 90°/Kaltgerätebuchse CEE7/7-C13 3m
S/CONN Schutzkontakt 90°/Kaltgerätebuchse CEE7/7-C13 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107717627
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     60006-3
EAN/GTIN:
     4017538121837
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker
Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, 3,0m.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C13-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
3x 1.0 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.