Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker A1780111-85 Zubehör für tragbare Power Stations Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker A1780111-85 Zubehör für tragbare Power Stations Akku
Anker A1780111-85 Zubehör für tragbare Power Stations Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107517879
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1780111-85
EAN/GTIN:
     194644105730
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
anker powerbank
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriespannung
51.2 V
Batteriekapazität
2048 Wh
40 Ah
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Anker
Kompatibilität
SOLIX BP2000
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
20700 g
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, usb akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,58*
€ 1.006,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,56*
€ 987,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,37*
€ 957,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,49*
€ 938,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,63*
€ 915,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.