Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 2400 J PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 2400 J PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,4 kg
Bosch GWS 2400 J PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,4 kg
Bosch GWS 2400 J PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,4 kg
Bosch GWS 2400 J PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,4 kg
Bosch GWS 2400 J PROFESSIONAL Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2400 W 5,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107511858
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 8F4 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Produkt-Highlights

Der Winkelschleifer GWS 2400 J Professional mit starkem 2.400-Watt-Motor für 230-mm-Scheiben wurde für kraftvolles Trennen und Schleifen konzipiert. Der Winkelschleifer ist mit Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf ausgestattet. Die Softgrifffläche am Haupthandgriff erhöht den Anwenderkomfort, und ein Standard-Zusatzhandgriff ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung und Anwendung

Der GWS 2400 J Professional ermöglicht kraftvolles Trennen und Schleifen in verschiedensten Materialien, einschließlich Metall, Beton und Stein. Er ist kompatibel mit der Bosch Professional Absaughaube GDE 230 FC-S.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2400 W
Ausgangsleistung
1368 W
AC Eingangsspannung
216 - 244 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5400 g
Breite
310 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
140 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
574 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Bohrung
22.2 mm
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
7.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
4.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.