| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-107125257 Herst.-Nr.: PW-PCI-4-24X EAN/GTIN: 4718466013088 |
| |
|
| | |
| 90° umgekehrt auf 180° 240 mm PCIe 4.0 Riser-Kabel Das neueste PCIe 4.0 unterstützt Übertragungsraten von 16GT/s Bitrate. Während es die doppelte Bandbreite von PCIe 3.0 bietet, bleibt das Gen 4.0 Riser-Kabel abwärtskompatibel mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit, bietet eine großartige Leistung und zeigt die GPU in einem großartigen neuen Winkel. Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) | Merkmale | Stecker | PCIe 4.0 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | | Kabeltyp | PCIe 4.0 X16 | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.24 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |