Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Schwarz Karaoke-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107023229
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     BMC-090BK
EAN/GTIN:
     8711902042105
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
lenco bluetooth lautsprecher
bluetooth lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
280 mm
Mikrofongewicht
450 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Schieber
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
5 W
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Karaoke-Mikrofon
Lautstärkeregler
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher 5w
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.