Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSE25-600-70 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSE25-600-70 Leistungsrelais
ABB PSE25-600-70 Leistungsrelais
ABB PSE25-600-70 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767399
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSE25-600-70
EAN/GTIN:
     7320500400609
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 184 x 245 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
3200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
25 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,53*
€ 609,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.