Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSE60-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSE60-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE60-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE60-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767381
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSE60-600-70
EAN/GTIN:
     7320500400647
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 184 x 245 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
3200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
60 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,00*
€ 723,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,87*
€ 711,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,74*
€ 657,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.