Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSE170-600-70 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSE170-600-70 Leistungsrelais
ABB PSE170-600-70 Leistungsrelais
ABB PSE170-600-70 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767363
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSE170-600-70
EAN/GTIN:
     7320500400692
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 220 x 295 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
363 mm
Paketgewicht
5400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
171 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,95*
€ 1.701,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,64*
€ 1.684,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,98*
€ 1.638,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,01*
€ 1.624,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,33*
€ 1.618,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.