Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103567 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103567 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800103567 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106143772
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Gateway / Acer / Packard Bell Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Gateway, Acer, Packard Bell Notebook Ersatz für Akku AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, AS10D5E, AS10D61, AS10D71, AS10D73, AS10D75, AS10D7E, AS10D81 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 7552 Acer Aspire 7552G Acer Aspire 7741G Acer Aspire 7741Z Acer Aspire 7741ZG Acer Aspire 7750 Acer Aspire 7750G Acer Aspire AS4551-2615 Acer Aspire AS4551-4315 Acer Aspire AS5741-332G25Mn Acer Aspire E1-531G Acer Aspire E1-571G Acer Aspire V3 Acer Aspire V3-551G Acer Aspire V3-571 Acer Aspire V3-771G Acer eMachines D440 Acer eMachines D442 Acer eMachines D528 Acer eMachines D732Z Acer eMachines D732ZG Acer eMachines E440 Acer eMachines E440G Acer eMachines E442 Acer eMachines E640 Acer eMachines E640G Acer eMachines E642G Acer eMachines E644G Acer eMachines E730 Acer eMachines E730G Acer eMachines E732 Acer eMachines E732G Acer eMachines E732Z Acer eMachines G640 Acer eMachines G640G Acer eMachines NEW85 Acer Travelmate 4740 Acer Travelmate 4740-7552 Acer Travelmate 4740-7787 Acer Travelmate 5542 Acer Travelmate 5735 Acer Travelmate 5735Z Acer Travelmate 5735ZG Acer Travelmate 5740 Acer Travelmate 5740-332G16Mn Acer Travelmate 5740G-334G32Mn Acer Travelmate 5744G Acer Travelmate 5744Z Acer Travelmate 5760 Acer Travelmate 5760G Acer Travelmate 5760Z Acer Travelmate 6595-Serie Acer Travelmate 7740 Acer Travelmate 7740G Acer Travelmate 7750G Acer Travelmate 7750ZG Acer Travelmate 8472 Acer Travelmate 8473-Serie Acer Travelmate 8573-Serie Acer Travelmate 8772TG Acer Travelmate P243-M Acer Travelmate P243-MG Acer Travelmate P453-M Acer Travelmate P453-MG Acer Travelmate P643-MG Acer Travelmate P653-M Acer Travelmate P653-MG Acer Travelmate P653-V Gateway NV49C Gateway NV79C34u Gateway NV79C36u Gateway NV79C48u Gateway NV79C49u Gateway NV79C50u Gateway NV79C51u Gateway NV79C52u Gateway NV79C54uV55C35u Packard Bell EasyNote LS13hr Packard Bell EasyNote NM85 Packard Bell EasyNote NM86 Packard Bell EasyNote NM87 Packard Bell EasyNote NM88 Packard Bell EasyNote NS11hr Packard Bell EasyNote TK11 Packard Bell EasyNote TK36 Packard Bell EasyNote TK37 Packard Bell EasyNote TK81 Packard Bell EasyNote TK85 Packard Bell EasyNote TM81 Packard Bell EasyNote TM82 Packard Bell EasyNote TM83 Packard Bell EasyNote TM85 Packard Bell EasyNote TM86 Packard Bell EasyNote TM87 Packard Bell EasyNote TM89 Packard Bell EasyNote TM94 Packard Bell EasyNote TM98 Packard Bell EasyNote TS11-HR Packard Bell EasyNote TS13-HR Packard Bell EasyNote TS44-SB Packard Bell EasyNote TS44-SM Packard Bell EasyNote TS44hr Packard Bell EasyNote TV11-HC Packard Bell EasyNote TV43-CM Packard Bell EasyNote TV44-CM
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
73.26 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.