| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-106143664 Herst.-Nr.: 800102567 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Fujitsu-Siemens Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Fujitsu-Siemens Amilo Notebook Ersatz für Fujitsu-Siemens Akku 3UR18650-2-T0182, 3UR18650-2-T0183, S26393-E048-V613-01-0809, S26393-E049-V613-01-0809, SQU-808-F01, SQU-808-F02, SQU-809-F01, SQU-809-F02 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | Fujitsu Siemens | | Kompatibilität | Fujitsu-Siemens Amilo Li3710 Fujitsu-Siemens Amilo Li3910 Fujitsu-Siemens Amilo Pi3560 Fujitsu-Siemens Amilo Pi3660 | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE & RoHs | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 11.1 V | | Batteriekapazität | 48.84 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, notebook akku 4400mah, notebookakku für fujitsu, notebookakku 11,1v |
| | |
| |