Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800102374 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800102374 Laptop-Ersatzteil Akku
VHBW 800102374 Laptop-Ersatzteil Akku
VHBW 800102374 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106143655
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800102374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Acer / Packard Bell Notebook
Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Acer, Packard Bell Notebook

Ersatz für Acer Akku AS01B41

Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
Kein Memory Effekt

Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung
Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen.
Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung.


Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 3820 Acer Aspire 3820 Serien Acer Aspire 3820T Acer Aspire 3820T-3051 Acer Aspire 3820T-332G16N Acer Aspire 3820T-7459 Acer Aspire 3820T-N52B Acer Aspire 3820TG-7360 Acer Aspire 3820TZ Acer Aspire 4553 Acer Aspire 4553 Serien Acer Aspire 4553G Acer Aspire 4625 Acer Aspire 4625 Serien Acer Aspire 4625G Acer Aspire 4745 Acer Aspire 4745 Serien Acer Aspire 4745G Acer Aspire 4745Z Acer Aspire 4820 Serien Acer Aspire 4820TG-438G32MN Acer Aspire 5553 Acer Aspire 5553 Serien Acer Aspire 5553G Acer Aspire 5625 Acer Aspire 5625 Serien Acer Aspire 5625G Acer Aspire 5745 Acer Aspire 5745 Serien Acer Aspire 5745DG Acer Aspire 5745DG-5462G50Mnks Acer Aspire 5745G Acer Aspire 5745P Acer Aspire 5745PG Acer Aspire 5820 Acer Aspire 5820 Serien Acer Aspire 5820T Acer Aspire 5820T-334G32Mn Acer Aspire 5820TG Acer Aspire 5820TG-464G75MN Acer Aspire 5820TG-522G50MN Acer Aspire 7745 Acer Aspire 7745 Serien Acer Aspire 7745-5602 Acer Aspire 7745AS Acer Aspire 7745G Acer Aspire 7745G-728G1TBn Acer Aspire 7745Z Acer Aspire 7745Z-4379AS Acer Aspire AS3820 Serien Acer Aspire AS3820TG-5464G75nks Acer Aspire AS3820TZ-P613G32nks Acer Aspire AS3820TZG-P622G32nss Acer Aspire AS4820 Serien Acer Aspire AS4820TG-5564G75Mnss Acer Aspire AS4820TG-644G16Mnks Acer Aspire AS4820TG6847 Acer Aspire AS5745 Serien Acer Aspire AS5745PG-5464G50Bnks Acer Aspire AS5745PG-5978 Acer Aspire AS5745PG-6420 Acer Aspire AS5820 Serien Acer Aspire AS5820TZ-P613G32Mnks Acer Aspire AS5820TZG-P614G50Mnks Acer Aspire AS7745 Serien Acer Aspire AS7745G-9586 Acer Aspire AS7745G-9823 Acer Aspire AS7745G-N78H/L Acer TimelineX 3820 Acer TimelineX 3820 Serien Acer TimelineX 3820T Acer TimelineX 3820T-5190 Acer TimelineX 3820TG Acer TimelineX 4820 Acer TimelineX 4820 Serien Acer TimelineX 4820T Acer TimelineX 4820TG Acer TimelineX AS3820 Serien Acer TimelineX AS3820TG-6829 Acer TimelineX AS3820TG-7360 Acer TimelineX AS3820TZG-P622G32nss Acer TimelineX AS4820 Serien Acer TimelineX AS4820TG-7566 Acer TimelineX AS4820TG-7805 Acer TimelineX AS5820 Serien Acer TimelineX AS5820TZG-P604G32Mn Acer TimelineX AS5820TZG-P614G50Mn Packard Bell EasyNote LK11 Packard Bell EasyNote LK11BZ Packard Bell EasyNote LX86
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.