Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200090 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200090 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
VHBW 888200090 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
VHBW 888200090 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106132408
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Husqvarna Rasenroboter, Rasenmäher
Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Gartengerät

Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
Kein Memory Effekt

Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung
Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen.
Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung.

Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Husqvarna
Kompatibilität
Husqvarna 578 84 87-01 Husqvarna 578 84 87-02 Husqvarna 578 84 87-03 Husqvarna 578 84 87-04 Husqvarna 578 84 87-05 Husqvarna 5788487-02 Husqvarna 5788487-03 Husqvarna 590 71 65-01 Husqvarna 590 71 65-02
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Batteriekapazität
64.8 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.