Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 800.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 800.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Werma 800.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104751845
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     800.300.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
77 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 7,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 6,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 23,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.