Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Astro ACX 1041 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104473217
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     310141
EAN/GTIN:
     4026187240714
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Low-Band LO-Frequenz
10.41 GHz
Ausgangsfrequenz
290 - 2340 MHz
Oscillator Frequenz
10.41 GHz
Umwandlungsverstärkungsbereich
50 - 60 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.