Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FF81 andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FF81 andere
Silverstone FF81 andere
Silverstone FF81 andere
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10434993
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FF81B
EAN/GTIN:
     844761006969
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Die erfolgreiche Suche nach einem geräuscharmen und effizienten Kühler ist das Hauptziel eines jeden Hardware-Liebhabers. Das FF81 ist ein Lüftergitter, das zur einfachen Installation an 80 mm-Lüftern entwickelt wurde. Das wabenartige Muster des Gitters reduziert nicht nur die Scherwindgeräusche, sondern kanalisiert die Luft zudem in einen stärker fokussierten Strom. Der integrierte Filter bietet zudem Schutz vor Staubablagerungen und erhöht damit die Lebenszeit der Komponenten. Alles in allem können Sie mit dem FF81 jeden 80 mm-Lüfter in Ihrem System ausgezeichnet aufrüsten. - Wabenartiges Gitter zur verbesserten Luftzirkulation - Integrierter Filter bietet erstklassige Staubreduzierung - Hohe Kompatibilität mit allen 80 mm-Lüftern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3 mm
Merkmale
Typ
andere
Material
ABS Synthetik
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl unterstützter Lüfter
1
Durchmesser unterstützte Gebläse
80 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.