Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M235 Maus RF Wireless Optisch Beidhändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M235 Maus RF Wireless Optisch Beidhändig
Logitech M235 Maus RF Wireless Optisch Beidhändig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10432845
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     M235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7,<br />Mac OS X 10.5 +,<br />Linux kernel 2.6+.
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Notebook
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,89*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,10*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 175,07*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 149,95*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,03*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,38*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,38*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,36*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 259,00*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,45*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 24,07*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,67*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 195,64*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.