Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103582721
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     S18 B
EAN/GTIN:
     4260258612189
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Lightning
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
378 mm
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
500 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Lightning
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 249,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,73*
€ 297,179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,30*
€ 290,717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,23*
€ 285,874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,11*
€ 259,551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.