Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUYFNEP60005 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUYFNEP60005 Lichtschranke
Schneider Electric XUYFNEP60005 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103520070
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYFNEP60005
EAN/GTIN:
     3389119006279
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Paketgewicht
68 g
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Technische Details
Garantiezeit
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Frequenz
10 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.