Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUYFNEP40120 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUYFNEP40120 Lichtschranke
Schneider Electric XUYFNEP40120 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103518020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYFNEP40120
EAN/GTIN:
     3389119006255
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Paketgewicht
98 g
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Technische Details
Garantiezeit
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Frequenz
10 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 173,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.