Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
Schneider Electric XUK2APBNL2R Lichtschranke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-103513181
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XUK2APBNL2R
EAN/GTIN:
3389110161816
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Paketgewicht
155 g
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Technische Details
Garantiezeit
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Reaktionszeit
2 ms
Frequenz
0.25 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Haushalts-Sensoren & Alarme
>
Lichtschranken
Weitere Suchbegriffe:
Fotoschalter
,
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
lichtschranke schneider electric
,
einweg-lichtschranke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.