Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG B650 EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG B650 EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
MSI MPG B650 EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
MSI MPG B650 EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
MSI MPG B650 EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
MSI MPG B650 EDGE WIFI Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102156729
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG B650 EDGE WIFI
EAN/GTIN:
     4711377010191
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 7000 Series
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
Produktfarbe
Schwarz, Silber
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.84 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125-BG
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 225,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 174,97*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
€ 81,85*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
€ 139,26*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 201,83*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 375,13*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
€ 48,31*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 185,55*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 71,09*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 69,28*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 115,30*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 192,22*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000J0
€ 443,45*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00090
€ 427,44*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
€ 409,73*
Ähnlich
Asus
90AR00Q2-M00030
€ 401,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.