|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-102153156 Herst.-Nr.: 85931 EAN/GTIN: 4043619859313 |
|
|
|  |  |
 | Diese LWL Verteilerbox von Delock eignet sich für die Montage an einer 35 mm breiten Hutschiene und kann bis zu 8 LWL-Kupplungen der Typen SC Simplex oder LC Duplex aufnehmen.
PG Kabelverschraubungen zum Durchführen von Glasfaserkabeln Die LWL Kabel können über jeweils zwei wasserdichte PG11 Kabelverschraubungen durchgeführt werden.
Mit Spleißkassette Die integrierte Spleißkassette ermöglicht ein sauberes Verlegen der einzelnen Fasern für die optimale Übertragung von Lichtwellensignalen. Zudem eignet sich die Kassette perfekt für mechanisches Spleißen und Fusionsspleißen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Huckepack-Steckverbinder |  | Verbindungstyp | Gerade |  | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Grau |  | Material | Metall | Gewicht und Abmessungen | Breite | 126 mm |  | Tiefe | 35 mm |  | Länge (mm) | 137 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |