Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8950/3 290 ml Dessertweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8950/3 290 ml Dessertweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/3 290 ml Dessertweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/3 290 ml Dessertweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/3 290 ml Dessertweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1892
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     121406
EAN/GTIN:
     4001836107372
Suchbegriffe:
Dessertwein-Glas
Dessertweinglas
Likörwein-Glas
Likörweinglas
Süße und Säure in Harmonie Die samtigen und cremigen Nuancen eines Süßweins können im Süßweinglas Vervino von Zwiesel Glas verkostet werden. Durch die kleine Kelchform bringen die Süßweingläser fruchtige Weine, wie Madeira, Sauternes oder einen kostbaren Eiswein zur Geltung und binden die feinen süßen Aromen dieser edlen Weine zu einer eleganten Komposition. Ein kühles Vergnügen Dessertweingläser der Serie Vervino halten den kühl servierten Süßwein durch ihren langen Stiel besonders gut temperiert, da kaum Wärme von der Hand auf das Weinglas geleitet wird. Durch die leichte Verjüngung des Kamins führt das Dessertweinglas Vervino die facettenreichen Aromen des Weinbuketts an Mund und Nase heran. Zusammen mit den Rot- und Weißweingläsern sowie Champagnerkelchen der Serie Vervino bieten die Süßweingläser Vervino einen eleganten Anblick am gedeckten Tisch.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Dessertweinglas
Form
Flötenglas
Material
Kristall
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Ice wine, Madiera wine, Sauternes wine, Trockenbeerenauslese Wein
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Vervino
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
290 ml
Glas-Höhe
212 mm
Glasschalendurchmesser
72 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,9975*
€ 12,0775*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 56,08002*
€ 73,10004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,0775*
€ 14,3722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5775*
€ 13,7772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2675*
€ 13,4083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9975*
€ 10,707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.