Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub HD 44 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK D-Sub HD 44 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub HD 44 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub HD 44 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub HD 44 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub HD 44 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
Artikel-Nr.:
     2753I-7971440
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66916
EAN/GTIN:
     4043619669165
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
An diesen Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden.

Hutschienenbefestigung
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Clips, kann der Adapter an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,38*
€ 31,02*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 48,79*
€ 51,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.