Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 34100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 34100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 34100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101542507
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Kupferindex
11 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-20 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.