Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC05000001509JAC00 Widerstand 15 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay AC05000001509JAC00 Widerstand 15 Ohm
Vishay AC05000001509JAC00 Widerstand 15 Ohm
Vishay AC05000001509JAC00 Widerstand 15 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101527302
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000001509JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
15 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Durchmesser
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,316*
€ 1,56604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP05SJ0150AA9
ab € 0,0835*
Ähnlich
Multicomp
MP006059
ab € 0,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.