Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC05000001001JAC00 Widerstand 1000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay AC05000001001JAC00 Widerstand 1000 Ohm
Vishay AC05000001001JAC00 Widerstand 1000 Ohm
Vishay AC05000001001JAC00 Widerstand 1000 Ohm
Artikel-Nr.:
     2805-AC05000001001JAC00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000001001JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Durchmesser
7.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 1,00*
1 Tag
3093
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 1,332*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP05SJ0102AA9
ab € 0,0992*
Ähnlich
Multicomp
MP006005
ab € 0,0934*
Ähnlich
RS Pro
1468291
ab € 10,26*
Ähnlich
TE Connectivity
EP5WS1K0J
ab € 0,138*
Ähnlich
Yageo
PNP5WVJT-73-1K
ab € 0,329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.