| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101357247 Herst.-Nr.: 91708 EAN/GTIN: 4043619917082 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen 3.5″ Schacht des PCs und wird an einen internen USB 2.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen fünf Slot Card Reader und ermöglicht das Anschließen von einem USB Gerät. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 2.0 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | CF, CF Typ II, MMC, MMC Mobile, MMC+, MMCmicro, MS PRO, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, SD, xD | | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten | 5 | | Unterstützte Erweiterungseinschübe | 3.5 Zoll | | Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Gehäusematerial | Metall | | Hot-Swap | Ja | | Plug | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Linux Kernel 5.11 or above Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11 PC with one free 3.5″ bay Motherboard with a free 9 pin USB 2.0 pin header male | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |