Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann LOG20 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann LOG20 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
TFA-Dostmann LOG20 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101255791
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
dostmann electronic temperatur date...
datenlogger temperatur
Der "LOG20" erlaubt Ihnen die genaue Überwachung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten. So können Sie wichtige Klimadaten über längere Zeiträume erfassen, ob beim Transport empfindlicher Produkte, in Kühlhäusern, Serverräumen oder für vorgeschriebene Prüfprotokolle. Auch die Ursache für Feuchte- oder Schimmelschäden in Wohnräumen kann anhand der aufgezeichneten Klimawerte ermittelt werden. Der Logger kann bis zu 20.000 Messwerte bei 2 Messgrößen erfassen, das Speicherintervall ist frei einstellbar. Über eine USB-Schnittstelle lassen sich die Daten mit der LOG Graph Software auch an Ihren PC ablesen und dokumentieren. Software und USB-Kabel sind im Set enthalten. Das Gerät verfügt über eine Höchst- und Tiefstwerte-, sowie eine AVG-Funktion. Bei der Über- oder Unterschreitung bestimmter Grenzwerte werden Sie mit optischem Alarm informiert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
57 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-30 - 60 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Speicherkapazität
20000 Eintragungen
Weitere Suchbegriffe: datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.