Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 3815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 3815
Viega 3815
Viega 3815
Viega 3815
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101200953
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     103 668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WC Anschlussstutzen
viega wc anschlussstutzen
wc anschlussstutzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
1000 mm
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.