Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100024325
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R8R46A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, die eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Netzwerkverbindung benötigen. Diese benutzerfreundlichen Switches bieten Layer-2-Gigabit-Ethernet Switching-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis, um gemeinsame Ressourcen wie Drucker und Access Points ohne komplizierte Netzwerkkonfiguration zu verbinden und gemeinsam zu nutzen. Mit Plug and Play-Betrieb, vollständig automatisierten Funktionen, ohne kontinuierliche Wartung und Power over Ethernet (PoE)-Modellen bieten diese Switches einfache, zuverlässige Konnektivität für die kleinsten KMUs und Heimbüros. Hauptmerkmale Nicht verwaltete Ethernet-Konnektivität für kleine Unternehmen - Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Layer-2-Gigabit-Ethernet-Switch-Serie, die in sieben Modellen in PoE-Konfigurationen und Konfigurationen ohne POE einsatzbereit ist: ein Modell mit (1) 5 Anschlüssen, zwei (2) mit 8 Anschlüssen, zwei (2) mit 16 Anschlüssen, ein (1) mit 24 Anschlüssen und ein (1) mit 26 Anschlüssen mit 2 SFP-Uplinks-Modellen. - Die PoE-Modelle liefern bis zu 30 W PoE-Leistung pro Anschluss für PoE-Geräte der Klasse 4 wie Access Points, Überwachungskameras und VoIP-Telefone. Die PoE-Modelle mit 8 und 16 Anschlüssen bieten ein Leistungsbudget von 64 W, 124 W zur Unterstützung der neuesten IoT Geräte. - Zwei dedizierte 1G SFP-Glasfaseranschlüsse des Modells mit 26 Anschlüssen können für Uplinks und zur Unterstützung von Langstreckenverbindungen mit Glasfasertransceivern verwendet werden, so dass insgesamt 28 Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung stehen. - Aruba Instant On Limited Lifetime Support bietet 24x7-Telefonsupport während der ersten 90 Tage und Chat-Support für den gesamten Gewährleistungszeitraum. Community-Support steht für die Lebensdauer des Produkts zur Verfügung. Plug and Play Betrieb - Die Modelle der Aruba Instant On 1430 Switch-Serie sind einfach zu bedienen und erfordern keine Konfiguration und keine fortlaufende Verwaltung. - Die nicht verwalteten PoE-Modelle bieten vollautomatische Unterstützung für das Betreiben kompatibler IP-Telefone, Videoüberwachungskameras oder Wireless Access Points - Keine Konfiguration außer der Installation von optionalen 1 GbE SFP-Transceivern beim Modell mit 26 Anschlüssen zur Erweiterung der Konnektivität mit Gigabit-Glasfaser. - Flexibilität bei der Installation durch Unterstützung von Tisch-, Untertisch-, Wand- und Rack-Montageoptionen (variiert nach Modell). - Die vereinfachte Verkabelung passt sich automatisch an direkt angeschlossene oder Crossover-Kabel an allen 10/100/1000-Ports an. Energieeffizienz und Datenverkehroptimierung - Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie unterstützt Energy Efficient Ethernet (EEE) und erfüllt den Standard 802.3az, um in Zeiten geringer Datenaktivität Energie zu sparen. - Alle Modelle unterstützen einen geräuschlosen Betrieb ohne Lüfter in Büroumgebungen oder akustisch sensiblen Umgebungen und benötigen weniger Strom für den Betrieb. - Quality of Service stellt die Priorität zeitkritischen Pakete bereit (z. B. VoIP und Video) auf Grundlage der DSCP- oder IEEE 802.1p-Klassifizierungen Vorrang vor anderem Datenverkehr. - Die Unterstützung für Jumbo-Frames unterstützt Frame-Größen bis zu 9.216 Byte, um die Leistung bei der Übertragung großer Datenmengen zu steigern. - Die Flusskontrolle bietet einen Mechanismus für die Flussbegrenzung über das Netzwerk, um Paketverluste an einem überlaufenen Knoten zu verhindern.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
64 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
90 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Durchgang
11.9 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
2.7 µs
Wartezeit (1 Gbps)
1.8 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.