Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM32ER61E226ME15L Kondensator Silber, Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM32ER61E226ME15L Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Murata GRM32ER61E226ME15L Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99694126
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32ER61E226ME15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber, Braun
Belastbarkeit
22 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
0.11 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.