Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks WP822 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99627633
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     WP822
EAN/GTIN:
     6947273703853
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
8 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3.5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, 802.1x RADIUS, MD5, SRTP, TLS
Netzstandard
IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonanzahl
2
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Kontakte über das Mobilteil hinzufügen
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrug ohne Abheben
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anrufliste
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
164 x 52 x 25.8 mm
Abmessungen Basis
77.9 x 81.2 x 38.2 mm
Mobilteilgewicht
185.9 g
Paketgewicht
422.6 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.