Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Logitech Small Room Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99403524
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAPRMGGGLCTL/EU/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
85 °
Bildwinkel, vertikal
85 °
Helligkeit
400 cd/m²
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangspegel
92/99 dB
Line-out Impedanz
4 Ohm
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Audio-Beamforming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
8 W
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Treiberdurchmesser
70 mm
Leistungen
Produktfarbe
Graphit
Schwenkbereich
-25 - 25 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)
90 dB
Mikrofonanzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
244 x 179 x 58 mm
Schnittstellenmodulgewicht
1250 g
Breite
719 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
91.4 mm
Gewicht
4030 g
Computersystem
Computersystem-Typ
Mini PC
Merkmale
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Blickfeld
113 °
Vertikales Blickfeld
80.7 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Fernbedienungsschnittstelle
Bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.242,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.242,62*
€ 5.048,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.211,16*
€ 5.011,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.067,65*
€ 4.840,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.991,17*
€ 4.749,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.954,82*
€ 4.706,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.