Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55188 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W S14d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55188 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W S14d
Segula 55188 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W S14d
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99160757
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55188
EAN/GTIN:
     4260751131880
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Durch eine neue designgeschützte Ausführung der LED-Filamente ist es es nun möglich, auch sehr lange LED-Linienlampen für die Anwendung in Wohnraum, Flur, Küche etc. herzustellen.

Diese Ausführung ist 500 mm lang und in smokey grauem Glas.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
500 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
S14d
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
220 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Grau
Energie
Lampenstrom
55 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.