Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Electronic AK 174 3M Serien-Kabel Beige D-Sub 9-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic AK 174 3M Serien-Kabel Beige D-Sub 9-pin
ASSMANN Electronic AK 174 3M Serien-Kabel Beige D-Sub 9-pin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9886242
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK 174 3M
EAN/GTIN:
     4016032062899
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel
Serielles Anschlusskabel, D-Sub9, 3.00m, CU, AWG28, geschirmt, M/M, 6-adrig, geschirmt, vergossen. - Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker. - Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Stecker. - Haube: vergossen. - Kabeltyp: 9-adrig. - Schirmung: einfache Schirmung. - Belegung: 1:1. - AWG: 28. - Länge: 3m. - Farbe Kabel: 6-adrig, geschirmt, vergossen. - Farbe Anschlüsse: 6-adrig, geschirmt, vergossen. - Verpackung: Polybag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
D-Sub 9-pin
Anschluss 2
D-Sub 9-pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.