Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Game Capture HD60 X Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Game Capture HD60 X Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Elgato Game Capture HD60 X Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98201088
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10GBE9901
EAN/GTIN:
     840006656777
Suchbegriffe:
TV Karte
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
PLUG & PLAY HD60 X wird an die Konsole angeschlossen und sendet ein unkomprimiertes Signal sowohl an deinen Gaming-Monitor als auch an den PC, mit dem du streamst. Mühelose Einrichtung, HDMI- und USB-C-Kabel enthalten. LEISTUNGSSTARKER PASSTHROUGH Spiele deine Lieblingstitel ohne grafische Einbußen mit Passthrough in bis zu 4K60 HDR10. Oder profitiere von hohen Bildwiederholraten bei 1440p120 oder 1080p240. VRR-GAMEPLAY Variable Refresh Rate ist eine der stärksten Technologien, die es in letzter Zeit auf Monitore und Konsolen geschafft hat. Deshalb unterstützt HD60 X Next-Gen-Gaming ohne Ruckeln und Bildaussetzer. DEIN STREAMING-GERÄT HD60 X gibt dir volle Kontrolle über deinen Stream. Nutze dein eigenes Computer-Setup und die Streaming-Software, mit der du am liebsten arbeitest. Streame live in hoher Auflösung für Zuschauer auf allen Videoplattformen. DEIN RECORDING-KRAFTPAKET Dedizierte Software für beste Performance. Leistungsstark und doch benutzerfreundlich. Hier kommt 4KCU: speziell programmiert, um alles aus HD60 X herauszuholen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
USB 2.0
gefangen von
Spielekonsole
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Video
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
91 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, video capturecard elgato, video capturecard, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,01*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 183,18*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,75*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,13*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,63*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,67*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,34*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,59*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,06*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,44*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,66*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,09*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.