|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-97336903 Herst.-Nr.: 120419 EAN/GTIN: 5709388120366 |
| |
|
|  |  |
 | Sie werden die zahlreichen Möglichkeiten zur Aufstellung des vielseitigen Easy Camp Void Tarp lieben, das einen einfachen Schutz für Ihr Leben im Freien bietet. Sein 3x3 m langes, leichtes und strapazierfähiges Gewebe nimmt beim Einpacken nur wenig Platz ein, und die beiden stabilen 2 m langen Stangen lassen sich in vier Teile zerlegen. Ob als Zelterweiterung, Picknickvorzelt oder Bushcraft-Shelter - Sie werden erstaunt sein, wie nützlich diese Plane bei Soloausflügen, mit Freunden oder bei einem Familienausflug sein kann. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün |  | Material | Polyester | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2500 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |