Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Easy Travel Halb-rechteckiger Schlafsack Polyester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Easy Travel Halb-rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
High Peak Easy Travel Halb-rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
High Peak Easy Travel Halb-rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
High Peak Easy Travel Halb-rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
High Peak Easy Travel Halb-rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96637468
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     20090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Der Außenbezug ist mit dem PFC-freien BIONIC-FINISH®ECO ausgerüstet. Diese umweltfreundliche und nachhaltige Ausrüstung ist schmutz- und wasserabweisend. Der Easy Travel ist ein 2-Jahreszeiten (Frühjahr/Sommer) Komfort-Deckenschlafsack mit Kapuze und viel Bewegungsfreiheit. Er ist bestens geeignet für Camping, Festivals und für den Besuch bei Freunden. Die hochwertige Dura Loft® H1 Kunstfaser-Hochbausch-Füllung hat eine ausgezeichnete Wärmeleistung. Die Hohlfaser ist reißfest und zusätzlich silikonisiert damit eine gute Komprimierbarkeit und Bauschfähigkeit gewährleistet ist. Der Außenbezug ist angenehm weich und strapazierfähig. Das Innenfutter besteht aus einem atmungsaktiven und hautfreundlichen Material. Die verstellbare Kapuze reduziert den Wärmeverlust und bietet mehr Komfort. Der Schlafsack kann durch den 2-Wege-Umlauf Reißverschluss auch am Fußende zur Luftzirkulation geöffnet werden oder auch als Decke komplett geöffnet werden. Die Reißverschluss-Abdeckleiste verhindert Kältebrücken für optimale Isolation. Der RV-Schieber ist mit einer ergonomischen Griffmulde versehen. An der Innenseite befindet sich eine nützliche Innentasche mit Klettverschluss. Der Schlafsack ist für eine Körpergröße von max. 190 cm geeignet . Maschinenwaschbar bei 30°.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
830 g
Packvolumen
6.8 l
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
500 mm
Maximale Breite
800 mm
Höhe
2200 mm
Technische Details
Typ
Halb-rechteckiger Schlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau
Saison-Bewertung
2 Saisons
Obergrenze Temperaturbewertung
12 °C
Komforttemperaturbewertung
15 °C
Extremtemperaturbewertung
1 °C
Insulation density
150 g/m²
Reißverschluss-Seite
Linkshänder-Reißverschluss
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.