Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert A-USB3C-DPF-01 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert A-USB3C-DPF-01 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Grau
Cablexpert A-USB3C-DPF-01 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Grau
Cablexpert A-USB3C-DPF-01 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Grau
Cablexpert A-USB3C-DPF-01 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96632746
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     A-USB3C-DPF-01
EAN/GTIN:
     8716309121361
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
Rundkabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 8,Windows 7
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.