Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 40891 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96608158
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     40891
EAN/GTIN:
     4040849408915
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
leistungsstarke 10.000 mAh in einem handlichen wie griffigen Design mit Status-Display

Eingang: Micro-USB 5 V/2 A Ausgang: USB-A 2,1 A
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 70 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
180 g
Mikro-USB Kabellänge
300 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifikate
Zertifizierung
CE, WEEE, BattG
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,13*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49216
€ 19,39*
Zubehör
Goobay
53933
€ 29,23*
Zubehör
Goobay
53936
€ 19,54*
Zubehör
Goobay
60656
€ 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.