Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903214 Schraube/Bolzen 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903214 Schraube/Bolzen 140 mm
Eurotec 903214 Schraube/Bolzen 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100025
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,6137*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9293*
€ 1,10587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6023*
€ 0,71674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.